CALDWELL D180-2-8 Jib Veggfeste Kapasitet 4000Lb Vekt 363Lb | AD3RDK 40M670

CALDWELL D180-2-8 Jib Veggfeste Kapasitet 4000Lb Vekt 363Lb

Vare: AD3RDK Modell: D180-2-8Kryssreferanse: 40M670
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

46 513 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Bomlengde8 ft
Kapasitet4000 lb.
FinishMalt gul
Total høyde33 "
suspensjonSpenning, monteringsbraketter
typenVeggmontert - Spenning
Vekt363 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 208.35
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal høydeVektPris
CALDWELL D180-1 / 2-8 Jib Wall Mount Capacity 1000Lb Vekt 205Lb | AD3RCJ 40M646 D180-1 / 2-81000 lb.33 "205 kg34 387 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-10 Veggmonteringskapasitet 1000 kg Vekt 240 lb | AD3RCK 40M647 D180-1 / 2-101000 lb.36 "240 kg35 107 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-12 Veggmonteringskapasitet 1000 kg Vekt 275 lb | AD3RCL 40M648 D180-1 / 2-121000 lb.45 "275 kg36 704 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1/2-14 Jib Veggfeste Kapasitet 1000Lb Vekt 312Lb | AD3RCM 40M649 D180-1 / 2-141000 lb.54 "312 kg37 957 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-16 Jib Wall Mount Capacity 1000Lb Vekt 347Lb | AD3RCN 40M650 D180-1 / 2-161000 lb.66 "347 kg39 494 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1/2-18 Jib Veggfeste Kapasitet 1000Lb Vekt 433Lb | AD3RCP 40M651 D180-1 / 2-181000 lb.72 "433 kg43 497 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-20 Jib Wall Mount Capacity 1000Lb Vekt 540Lb | AD3RCQ 40M652 D180-1 / 2-201000 lb.78 "540 kg34 720 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL D180-2-8 Jib Veggfeste Kapasitet 4000Lb Vekt 363Lb
46 513 NOK / enhet