Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 868-5000 Carbide Bur Ball Form 1/2 tomme | AH3ZZL 33ZV38

OSG 868-5000 Carbide Bur Ball Form 1/2 tommer

På lager
Vare: AH3ZZL Modell: 868-5000Kryssreferanse: 33ZV38
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM50,000
Total lengde6"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBallform
HandelsnummerSD-5L6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0608
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)1.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 808-1000-60 Karbidbor 25mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-91 403 NOK
OSG 808-1000 Carbide Bur Ball Form 1 tomme | AH3ZRL 33ZT75 808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-91 361 NOK
OSG 808-1250 Carbide Bur Ball Shape 1/8 inch | AH3ZRM 33ZT76 808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"Carbide1 / 4 "SD-11341NOK
OSG 808-1250-60 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mmCarbide6"SD-11341NOK
OSG 808-1875 Carbide Bur Ball Shape 3/16 inch | AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"Carbide1 / 4 "SD-14337NOK
OSG 808-1875-60 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mmCarbide6"SD-14337NOK
OSG 808-2362 Karbidbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mmCarbide6"SD-1323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 868-5000 Carbide Bur Ball Form 1/2 tommer
697NOK / enhet