APPROVED VENDOR Tee, FNPT Galvanisert


filtre
Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris (eks. mva)
A
1MPE9
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--
RFQ
A
1MPF3
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "-375NOK
A
1MPF4
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"-535NOK
A
1MPF7
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F2"-1 022 NOK
A
1MPF1
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "-179NOK
A
1MPF6
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.5 "-810NOK
A
1MPF2
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "-296NOK
B
5P845
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "150 psi69NOK
B
5P848
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1.5 "150 psi205NOK
C
2WJ22
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi1 768 NOK
D
1LBN4
Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi940NOK
E
2WJ21
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi954NOK
D
1LBN1
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi372NOK
E
2WJ20
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG2.5 "150 psi886NOK
E
5P841
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "150 psi64NOK
B
5P846
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi98NOK
B
5P844
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi37NOK
B
5P842
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "150 psi56NOK
D
1LBL9
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi259NOK
B
5P847
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "150 psi182NOK
B
5P843
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "150 psi52NOK
B
5P849
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG2"150 psi306NOK
D
1LBN3
Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi540NOK
D
1LBN2
Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi376NOK
D
1LBL6
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi166NOK
D
1LBL8
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi178NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?