Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P841 Tee 1/8 tomme Npt galvanisert formbart jern | AE4ZLV

APPROVED VENDOR 5P841 Tee 1/8 tomme Npt galvanisert formbart jern

På lager
Vare: AE4ZLV Modell: 5P841
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1 / 8 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBL6 Tee Galvanisert formbart jern 300 Psi 1/4 In | AB2DEE 1LBL6Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi166NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBL8 Tee Galvanisert formbart jern 300 Psi 1/2 In | AB2DEG 1LBL8Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi178NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBL9 Tee Galvanisert formbart jern 300 Psi 3/4 In | AB2DEH 1LBL9Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi259NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBN1 Tee Galvanisert formbart jern 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi372NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBN2 Tee Galvanisert formbart jern 300 Psi 1 1/4 In | AB2DEK 1LBN2Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi376NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBN3 Tee Galvanisert formbart jern 300 Psi 1 1/2 In | AB2DEL 1LBN3Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi540NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBN4 Tee Galvanisert formbart jern 300 Psi 2 In | AB2DEM 1LBN4Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi940NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P841 Tee 1/8 tomme Npt galvanisert formbart jern
64NOK / enhet