WATTS 909 Large Series reduserte trykksoner


filtre
Tilbakestrømssikringstype: Sonemontering med redusert trykk , Kroppsmateriale: Cast Iron , Kroppsmønster: På linje , Kroppsstil: På linje , Innløpstilkobling: Mekanisk ledd , Innløpstype: Mekanisk ledd , Mfr. Serie: 909 , Drift: Kontinuerlig , Uttakstilkobling: Mekanisk ledd , Uttakstype: Mekanisk ledd , Setemateriale: Bronse
StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttaktypenVentiltypePris (eks. mva)
A
909-DNRS-S-FDA 2 1/2
2-1 / 2 "110 grader F12.06 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil til tilbehørIkke stigende stengelventil108 257 NOK
RFQ
A
909-DNRS-S-FDA 3
3"110 grader F12.06 Bar33 grader F3"Ventil til tilbehørIkke stigende stengelventil122 492 NOK
RFQ
B
909-DNRS-S 4
4"110 grader F12.06 Bar33 grader F4"Ventil til tilbehørIkke stigende stengelventil101 139 NOK
RFQ
C
909-DNRS-S-FDA 4
4"110 ° F175 PSI33 ° F4"KitIkke stigende stengelventil155 475 NOK
RFQ
D
SR909-OSY 4
4"110 ° F175 PSI33 ° F4"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil159 485 NOK
RFQ
A
909-DNRS-S-FDA 6
6"110 grader F12.06 Bar33 grader F6"Ventil til tilbehørIkke stigende stengelventil231 467 NOK
RFQ
E
SR909-OSY 6
6"110 grader F12.06 Bar33 grader F6"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil231 816 NOK
RFQ
E
SR909-OSY 8
8"110 grader F12.06 Bar33 grader F8"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil387 599 NOK
RFQ
E
SR909-OSY 10
10 "110 grader F12.06 Bar33 grader F10 "Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil513 396 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?