YANKEE 433-serien Chucking Reamer


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: Bright , Stor endedia.: 0.214 " , Shank: Rett , Skafttype: Rett
StilModellAntall fløyterDesimal ekvivalentDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
433-0.02
20.02 "Metalltråd7 / 8 "0.02 "0.02 "#7676452NOK
A
433-.0185
20.0185 "Desimal tommer7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-692NOK
A
433-0.016
20.016 "Metalltråd7 / 8 "0.29 "0.29 "#7878452NOK
A
433-0.0135
20.0135 "Metalltråd3 / 4 "0.302 "0.302 "#8080452NOK
A
433-.0175
20.0175 "Desimal tommer7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-692NOK
A
433-.0165
20.0165 "Desimal tommer7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-692NOK
A
433-.0150
20.015 "Desimal tommer7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-631NOK
A
433-.0140
20.014 "Desimal tommer7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-692NOK
A
433-.0170
20.017 "Desimal tommer7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-692NOK
A
433-0.018
20.018 "Metalltråd7 / 8 "0.281 "0.281 "#7777452NOK
A
433-.0155
20.0155 "Desimal tommer7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-692NOK
A
433-.0195
20.0195 "Desimal tommer7 / 8 "0.019 "0.019 "0.019 "-692NOK
A
433-.0190
20.019 "Desimal tommer7 / 8 "0.019 "0.019 "0.019 "-692NOK
A
433-0.0145
20.0145 "Metalltråd3 / 4 "0.295 "0.295 "#7979456NOK
A
433-.0255
30.0255 "Desimal tommer1 1 / 4 "0.025 "0.025 "0.025 "-597NOK
A
433-0.025
30.025 "Metalltråd1.125 "0.257 "0.257 "#7272456NOK
A
433-0.028
30.028 "Metalltråd1.25 "0.242 "0.242 "#7070452NOK
A
433-0.038
30.038 "Metalltråd1.5 "0.236 "0.236 "#6262378NOK
A
433-.0335
30.0335 "Desimal tommer1 1 / 2 "0.033 "0.033 "0.033 "-670NOK
A
433-.0325
30.0325 "Desimal tommer1 3 / 8 "0.032 "0.032 "0.032 "-670NOK
A
433-.0300
30.03 "Desimal tommer1 3 / 8 "0.03 "0.03 "0.03 "-539NOK
A
433-.0295
30.0295 "Desimal tommer1 3 / 8 "0.029 "0.029 "0.029 "-670NOK
A
433-.0285
30.0285 "Desimal tommer1 3 / 8 "0.028 "0.028 "0.028 "-649NOK
A
433-.0270
30.027 "Desimal tommer1 1 / 4 "0.027 "0.027 "0.027 "-649NOK
A
433-0.035
30.035 "Metalltråd1.5 "0.334 "0.334 "#6565378NOK
A
433-0.0292
30.0292 "Metalltråd1.375 "0.238 "0.238 "#6969456NOK
A
433-.0205
30.0205 "Desimal tommer1"0.02 "0.02 "0.02 "-649NOK
A
433-.0245
30.0245 "Desimal tommer1 1 / 8 "0.024 "0.024 "0.024 "-676NOK
A
433-.0275
30.0275 "Desimal tommer1 1 / 4 "0.027 "0.027 "0.027 "-649NOK
A
433-0.026
30.026 "Metalltråd1.25 "0.246 "0.246 "#7171456NOK
A
433-0.024
30.024 "Metalltråd1.125 "0.261 "0.261 "#7373456NOK
A
433-0.0225
30.0225 "Metalltråd1"0.266 "0.266 "#7474456NOK
A
433-.0235
30.0235 "Desimal tommer1 1 / 8 "0.023 "0.023 "0.023 "-649NOK
A
433-0.032
30.032 "Metalltråd1.375 "0.354 "0.354 "#6767378NOK
A
433-0.039
30.039 "Metalltråd1.5 "0.255 "0.255 "#6161378NOK
A
433-.0375
30.0375 "Desimal tommer1 1 / 2 "0.037 "0.037 "0.037 "-615NOK
A
433-.0365
30.0365 "Desimal tommer1 1 / 2 "0.036 "0.036 "0.036 "-670NOK
A
433-.0355
30.0355 "Desimal tommer1 1 / 2 "0.035 "0.035 "0.035 "-670NOK
A
433-.0345
30.0345 "Desimal tommer1 1 / 2 "0.034 "0.034 "0.034 "-670NOK
A
433-.0230
30.023 "Desimal tommer1 1 / 8 "0.023 "0.023 "0.023 "-649NOK
A
433-0.037
30.037 "Metalltråd1.5 "0.295 "0.295 "#6363378NOK
A
433-.0340
30.034 "Desimal tommer1 1 / 2 "0.034 "0.034 "0.034 "-544NOK
A
433-.0290
30.029 "Desimal tommer1 3 / 8 "0.029 "0.029 "0.029 "-649NOK
A
433-0.021
30.021 "Metalltråd1"0.021 "0.021 "#7575456NOK
A
433-.0265
30.0265 "Desimal tommer1 1 / 4 "0.026 "0.026 "0.026 "-649NOK
A
433-.0315
30.0315 "Desimal tommer1 3 / 8 "0.031 "0.031 "0.031 "-647NOK
A
433-0.036
30.036 "Metalltråd1.5 "0.275 "0.275 "#6464378NOK
A
433-.0215
30.0215 "Desimal tommer1"0.021 "0.021 "0.021 "-649NOK
A
433-.0220
30.022 "Desimal tommer1"0.022 "0.022 "0.022 "-649NOK
A
433-.0305
30.0305 "Desimal tommer1 3 / 8 "0.03 "0.03 "0.03 "-560NOK
A
433-0.033
30.033 "Metalltråd1.375 "0.315 "0.315 "#6666378NOK
A
433-.0385
30.0385 "Desimal tommer1 1 / 2 "0.038 "0.038 "0.038 "-670NOK
A
433-0.031
30.031 "Metalltråd1.375 "0.234 "0.234 "#6868456NOK
A
433-.1000
40.1 "Desimal tommer3 1 / 2 "0.1 "0.1 "0.1 "-401NOK
A
433-.0705
40.0705 "Desimal tommer3"0.07 "0.07 "0.07 "-495NOK
A
433-.0710
40.071 "Desimal tommer3"0.071 "0.071 "0.071 "-495NOK
A
433-.1055
40.1055 "Desimal tommer3 1 / 2 "0.105 "0.105 "0.105 "-495NOK
A
433-.0755
40.0755 "Desimal tommer3"0.075 "0.075 "0.075 "-495NOK
A
433-.1255
40.1255 "Desimal tommer3 1 / 2 "0.125 "0.125 "0.125 "-565NOK
A
433-.1075
40.1075 "Desimal tommer3 1 / 2 "0.107 "0.107 "0.107 "-455NOK
A
433-.0690
40.069 "Desimal tommer3"0.069 "0.069 "0.069 "-455NOK

433-serien Chucking Reamer

Yankee 433-serien chucking reamers er egnet for å forstørre og nøyaktig etterbehandling av borede hull til nøyaktige dimensjoner. De brukes i metallproduksjon, bilindustri, romfart og produksjonsprosesser der høy nøyaktighet og jevn overflatefinish er avgjørende. Disse rømmene har en design med rett rille, som effektivt skyver spon fremover inn i et hull mens de forstørrer den nøyaktig for en perfekt passform ved montering av festemidler. De har høyhastighets stålkonstruksjon med lys finish som forblir upåvirket selv etter å ha slipt skjærekantene. Disse rømmene har et rett skaft som gjør at de enkelt kan monteres på chucken til en borepresse eller lignende maskineringsverktøy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?