WATTS 909-DNRS-S 4 sone med redusert trykk, mekanisk skjøt, 4 tommers størrelse, støpejern

Vare: BY3TRD Modell: 909-DNRS-S 4Kryss Ref: 0389416
101 139 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
KroppsfinishEpoksybelagt
Body MaterialCast Iron
KroppsstilPå linje
MonteringNei
Innløpsstørrelse4"
InnløpstypeMekanisk ledd
Maks. Temp.110 grader F
Maks. Arbeids press12.06 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie909
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak4"
UtløpstypeMekanisk ledd
SetematerialeBronse
silJa
typenVentil til tilbehør
VentiltypeIkke stigende stengelventil

Produktdetaljer:

Sonemontering med redusert trykk, mekanisk skjøt, 4 tommers størrelse, støpejern

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttaktypenVentiltypePris
WATTS 909-DNRS-S-FDA 2 1/2 sone med redusert trykk, mekanisk skjøt, 2 1/2 tomme størrelse, støpejern | BY3TRG 0389422 909-DNRS-S-FDA 2 1/22-1 / 2 "110 grader F12.06 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil til tilbehørIkke stigende stengelventil108 257 NOK
RFQ
WATTS 909-DNRS-S-FDA 3 Sonemontering med redusert trykk, mekanisk skjøt, 3 tommers størrelse, støpejern | BY3TRJ 0389423 909-DNRS-S-FDA 33"110 grader F12.06 Bar33 grader F3"Ventil til tilbehørIkke stigende stengelventil122 492 NOK
RFQ
WATTS 909-DNRS-S-FDA 4 Sonemontering med redusert trykk, mekanisk skjøt, 4 tommers størrelse, støpejern | CB2RJY 0389424 909-DNRS-S-FDA 44"110 grader F175 PSI33 grader F4"KitIkke stigende stengelventil155 475 NOK
RFQ
WATTS 909-DNRS-S-FDA 6 Sonemontering med redusert trykk, mekanisk skjøt, 6 tommers størrelse, støpejern | CB2RJZ 0389425 909-DNRS-S-FDA 66"110 grader F12.06 Bar33 grader F6"Ventil til tilbehørIkke stigende stengelventil231 467 NOK
RFQ
WATTS SR909-OSY 4 Sonemontering med redusert trykk, mekanisk skjøt, 4 tommers størrelse, støpejern | CB3ANT 0385752 SR909-OSY 44"110 grader F175 PSI33 grader F4"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil159 485 NOK
RFQ
WATTS SR909-OSY 6 sone med redusert trykk, mekanisk skjøt, 6 tommers størrelse, støpejern | CB3ANV 0385753 SR909-OSY 66"110 grader F12.06 Bar33 grader F6"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil231 816 NOK
RFQ
WATTS SR909-OSY 8 Sonemontering med redusert trykk, mekanisk skjøt, 8 tommers størrelse, støpejern | CB3ANW 0385754 SR909-OSY 88"110 grader F12.06 Bar33 grader F8"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil387 599 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 909-DNRS-S 4 sone med redusert trykk, mekanisk skjøt, 4 tommers størrelse, støpejern
101 139 NOK / enhet