MAIN FILTER INC. SP10 Series Spin On Filter


filtre
Nedre OD: 5.039 " , Kapasitet: 26.78 , Kollapstrykk: 73 , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 10 , Filterstørrelse: 670 kvm Tommer , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 79 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 11 BSP , Trådstørrelse: 1.5 " , Topp OD: 5.039 "
StilModellBurst PressSprekktrykkHøydePris (eks. mva)
A
MF0058083
28873 PSI7.343 "806NOK
RFQ
B
MF0058084
288 PSI73 PSI7.343806NOK
RFQ
C
MF0058082
290 psi72.5 PSI7.343764NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?