MAIN FILTER INC. MF0058083 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.343 tommers høyde | CF6WBF A161C10

MAIN FILTER INC. MF0058083 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.343 tommers høyde

Vare: CF6WBF Modell: MF0058083Kryssreferanse: A161C10 '
806NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.039 "
Burst Press288
Kapasitet26.78
Skjul trykk73
Sprekktrykk73 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse670 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.343 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd11 BSP
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD5.039 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A161C10

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressSprekktrykkHøydePris
MAIN FILTER INC. MF0058082 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.343 tommers høyde | CF6WBE A160C10 MF0058082290 psi72.5 PSI7.343764NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058084 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.343 tommers høyde | CF6WBG A162C10 MF0058084288 PSI73 PSI7.343806NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058083 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.343 tommers høyde
806NOK / enhet