Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRUVLOK 390003028 Standard kobling 2-1/2 tommer duktilt jern | AC3XLQ 2XET2

GRUVLOK 390003028 Standard kobling 2-1/2 tommers duktilt jern

På lager
Vare: AC3XLQ Modell: 390003028Kryssreferanse: 2XET2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
739NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard kobling
Body MaterialDuktilt jern
Boltstørrelse3/8" x 2-1/2"
FARGEoransje
Tilkoblingstypegrooved
Passer til rør OD2.875 "
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Laste4869 lb.
Maks. Press750 psi
Nominell størrelse2.5 "
Temp. Område-40 grader til 230 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6065
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7307193085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Separasjon av rørenden (0 "til 1/8")

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMaks. LasteNominell størrelsePris
GRUVLOK 390003002 Standard Kopling 2 Tommers duktilt jern | AC3XLP 2XET1 3900030022.375 "3323 lb.2"681NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRUVLOK 390003028 Standard kobling 2-1/2 tommers duktilt jern
739NOK / enhet