Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRUVLOK 390003002 Standard Kopling 2 Tommers duktilt jern | AC3XLP 2XET1

GRUVLOK 390003002 Standardkobling 2-tommers duktilt jern

På lager
Vare: AC3XLP Modell: 390003002Kryssreferanse: 2XET1
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
681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard kobling
Body MaterialDuktilt jern
Boltstørrelse3/8" x 2-1/2"
FARGEoransje
Tilkoblingstypegrooved
Passer til rør OD2.375 "
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Laste3323 lb.
Maks. Press750 psi
Nominell størrelse2"
Temp. Område-40 grader til 230 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3815
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7307193040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Separasjon av rørenden (0 "til 1/8")

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMaks. LasteNominell størrelsePris
GRUVLOK 390003028 Standard kobling 2-1/2 tommer duktilt jern | AC3XLQ 2XET2 3900030282.875 "4869 lb.2.5 "739NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRUVLOK 390003002 Standardkobling 2-tommers duktilt jern
681NOK / enhet