SHARPE VALVES Innebygd kulventil i karbonstål, Flens x Flens


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Karbonstål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Flens x Flens , Håndtaksmateriale: 304 rustfritt stål , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 285 psi WOG , Maks. Damptrykk: 125 psi WSP , Havn: Full , Setemateriale: TFM (TM) PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Selvjusterende , Temp. Område: 0 grader til 500 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelseForsegl materialePris (eks. mva)
A
SV50114M014
1.5 "RTFE5 020 NOK
A
SV50114M020
2"PTFE6 398 NOK
A
SV50114M030
3"TFE11 483 NOK
A
SV50114M040
4"TF15 280 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?