Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON DZ-10GV22-1A bryter 10a Dpdt kort hengsel rullespak | AC2JUJ 2KRT6

OMRON DZ-10GV22-1A Bryter 10a Dpdt kort hengsel rullespak

På lager
Vare: AC2JUJ Modell: DZ-10GV22-1AKryssreferanse: 2KRT6
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
496NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.19 "
Kontakt skjemaDPDT
Karakter10A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.024 "
Høyde1.1 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.118 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke15.18 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.005 "
Slipp kraft1.48 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorKort hengsel rullespak
Spenningsverdier125 / 250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonAktuatorlengdeKontakt skjemaDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftTerminaltypePris
OMRON A-20GV22 Switch 20a Spdt kort hengsel rullespak | AC2JRX 2KRK9 A-20GV221 "sentre1.03 "SPDT5.65 oz.-13 grader til 176 grader F0.05 "1.48 oz.Loddetinn257NOK
OMRON Z-15GW22 Switch 15a Spdt kort hengsel rullespak | AC2JTL 2KRN5 Z-15GW221 "sentre1.05 "SPDT7.06 oz.-13 grader til 176 grader F0.095 "1.48 oz.Loddetinn192NOK
OMRON X-10GW22-B Switch 10a Spdt kort hengsel rullespak | AC2JTX 2KRP8 X-10GW22-B1 "sentre1.05 "SPDT7.77 oz.-13 grader til 176 grader F0.09 "1.24 oz.Skru373NOK
OMRON X-10GW22 Switch 10a Spdt kort hengsel rullespak | AC2JUE 2KRT1 X-10GW221 "sentre1.05 "SPDT7.77 oz.-13 grader til 176 grader F0.09 "1.24 oz.Loddetinn340NOK
OMRON TZ-1GV22 Bryter 1a Spdt kort hengsel rullespak | AC2JUR 2KRU4 TZ-1GV221 "sentre1.03 "SPDT8.47 oz.-85 grader til 752 grader F0.075 "1.20 oz.Bolt5 095 NOK
OMRON A-20GV22-B7-K Switch 20a Spdt kort hengsel rullespak | AC3XBY 2XC10 A-20GV22-B7-K1 "sentre1.03 "SPDT5.6 oz.-25 grader til 80 grader C0.047 "1.50 oz.Skru258NOK
OMRON Z-15GW22-B7-K Switch 15a Spdt kort hengsel rullespak | AC3XCA 2XC12 Z-15GW22-B7-K1.03 "sentre1.05 "SPDT5.6 oz.-25 grader til 80 grader C0.094 "1.50 oz.Skru207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON DZ-10GV22-1A Bryter 10a Dpdt kort hengsel rullespak
496NOK / enhet