WATTS Automatiske temperaturgassavstengningsventiler, 150 psi


filtre
Body Material: Blyfri kobber silisiumlegering , Kroppsbredde: 2.5 " , BtuH: 150,000 243,000 naturgass, XNUMX XNUMX LP gass , Fabrikkinnstilt trykk: 150 psi , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Innløpstype: FNPT , Maks. Temp.: 210 Grader F , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Uttakstype: FNPT
StilModellKroppshøydeSkaftlengdePris (eks. mva)
A
LF210-5-M2
10.25 "7 / 8 "6 421 NOK
B
LFL210-5-M2
11 15 / 16 "1.875 "5 734 NOK
C
LFLLL210-5-M2
12 13 / 16 "2.875 "7 463 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?