Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFL210-5-M2 automatisk temperaturgassavstengningsventil | AH2NHC 29YM08

WATTS LFL210-5-M2 automatisk temperaturgassavstengningsventil

På lager
Vare: AH2NHC Modell: LFL210-5-M2Kryssreferanse: 29YM08
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
5 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk temperaturgassavstengningsventil
Kroppshøyde11 15 / 16 "
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Kroppsbredde2.5 "
BtuH150,000 243,000 naturgass, XNUMX XNUMX LP gass
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Maks. Temp.210 Grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Skaftlengde1.875 "
Termostatlengde7-13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)3.66
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKroppshøydeSkaftlengdePris
WATTS LF210-5-M2 Automatisk temperaturgassavstengningsventil | AH2NHB 29YM07 LF210-5-M210.25 "7 / 8 "6 421 NOK
WATTS LFLLL210-5-M2 automatisk temperaturgassavstengningsventil | AH2NHD 29YM10 LFLLL210-5-M212 13 / 16 "2.875 "7 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFL210-5-M2 automatisk temperaturgassavstengningsventil
5 734 NOK / enhet