MIP RC TOOLS Stroppingsstrammere i stål


MIP stålstropper er ideelle for stropping av syntetiske stropper på gjenstander for logistikk, lagring, produksjon og transportapplikasjoner. Disse stroppestrammerne har en mekanisme i spakstil for sikker stramming av stroppen på plass. Strapping sealers brukes til å forsegle disse stramme tetningene i etterkant....Les meg

filtre
Farge: Grå , Håndtaksmateriale: Stål , Materiale: Stål
StilModellFor stroppebreddeStilTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
MIP-1400
3/4 til 1 1/4 "Mathjul4"9 1 / 4 "4"7 555 NOK
B
MIP-1610
3/8 til 3/4 "Mathjul4"11 "4"8 144 NOK
A
MIP-1200
3/8 til 3/4 "Mathjul4"14 "4"9 668 NOK
A
MIP-1300
3/8 til 3/4 "Mathjul3 1 / 2 "17 "4"4 068 NOK
C
MIP-1800
3/8 "til 3/4"Rack pusher3"12 "7"4 295 NOK
D
MIP-1860
5/8 til 1 1/4 "29 "8"-3"6 109 NOK
E
MIP-1620
5/8 "til 1 1/4"Mathjul4"15 "4"6 681 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse verktøyene har skyvestenger som først skyves tilbake ved å trykke på verktøyets utløserspak.
  • Remmen trekkes deretter fra vognen og vikles rundt lasten.
  • Med den flate siden av tetningen vendt utover skyves tetningen på.
  • Verktøyet skyves deretter på den øverste stroppen, og mater dermed stroppen under holdehundkomponenten.
  • Stroppen strammes ved å klemme og slippe spennhåndtaket ved repetisjon.
  • Et ekstra verktøy brukes til å feste skyverpakningen.

Egenskaper

  • Disse verktøyene har pusher-stativ for stram stramming hver gang.
  • De har en kraftig stålkonstruksjon for å motstå hardt industriell misbruk.
  • Utvalgte modeller har et isolert håndtak for å minimere brukertretthet ved gjentatt bruk samtidig som komforten sikres.

Standarder og godkjenninger

  • ISO-9001

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket område av stroppbredde støttes av MIP-strammere?

Disse strammerne har forskjellige stroppbredder. Utvalgte modeller støtter 5/8 til 1-1/4 tommers stroppbredder.

Hva er stroppmålerområdet for disse stroppstrammerne?

Ulike modeller tilbyr forskjellige stroppmålere. Utvalgte modeller har et stroppmåleområde på 0.023 til 0.031.

Hva slags stropper støttes av disse strammerne?

Ulike malte og voksede, malte stropper støttes av disse strammerne.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?