Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIP RC VERKTØY MIP-1300 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFL 5ZW71

MIP RC TOOLS MIP-1300 stroppestrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål

På lager
Vare: AJ2JFL Modell: MIP-1300Kryssreferanse: 5ZW71
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
5 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping Strapping Strammer
For stropptykkelse0.38 å 0.64mm
For stroppebredde3/8 til 3/4 "
MaterialeStål
Maks. Stroppbredde3 / 4 "
Min. Stroppbredde3 / 8 "
Total høyde3 1 / 2 "
Total lengde17 "
Samlet bredde4"
StilMathjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Midtvestens industrielle emballasje MIP-1300 stroppestrammer brukes i frakt, pakking og logistikk for sikring av last med polypropylen- eller polyesterbånd. Dens manuelle betjening og justerbare spenningsinnstillinger gjør den egnet for bruk med lavt til moderat volum for å sikre tett bunting av varer, forhindre forskyvning eller skade under transport der en ekstern strømkilde kan være upraktisk.

Egenskaper:

  • Merkets MIP-1300 stroppestrammer har en matehjulstrammerstil, som tillater manuell og effektiv stramming av stålstropper.
  • Denne strammestrammeren har en justerbar spenningsinnstilling, som gir fleksibilitet for ulike buntekrav innenfor standard bruksområde.
  • Den leveres med et 8-tommers håndtak utstyrt med en spak, slik at operatøren enkelt kan stramme stropper for et sikkert grep.
  • Denne stroppestrammeren tilbyr kompatibilitet med stålstropper, noe som gjør den egnet for en rekke industrielle bruksområder.
  • Den er utstyrt med en flat tetningsoverflate for å sikre en sikker og flat tetning etter oppspenning, noe som bidrar til laststabilitet.

Produktvarianter

ProduktModellFor stroppebreddeStilTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MIP RC VERKTØY MIP-1200 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 til 3/4 "Mathjul4"14 "4"9 668 NOK
MIP RC VERKTØY MIP-1400 Stroppstrammer, 3/4-1-1/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 til 1 1/4 "Mathjul4"9 1 / 4 "4"7 345 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1610 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 til 3/4 "Mathjul4"11 "4"8 540 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1860 Stroppstrammer, 5/8-1-1/4 tommers størrelse, stativskyver, matehjul, stål | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 til 1 1/4 "29 "8"-3"6 513 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1620 Stroppstrammer, Heavy Duty, Manuell, Push Type, Matehjul, 5/8-1-1/4 tommers størrelse, Stål | CE8QDK MIP-16205/8 "til 1 1/4"Mathjul4"15 "4"6 681 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1800 Stroppstrammer, stativskyver, matehjul, 3/8-3/4 tommers størrelse, stål | CE8QDL MIP-18003/8 "til 3/4"Rack pusher3"12 "7"4 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1300 stroppestrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål
5 215 NOK / enhet