MIP RC TOOLS

Siden 1916 har MIP (Mildwest Industrial Packaging) produsert banebrytende verktøy og utstyr for påføring av bulkemballasjematerialer. MIP er kjent for kundefokuserte innovasjoner innen materialer, prosesser og automatiseringsteknologi, og har en rik historie med å revolusjonere emballasjeindustrien. Med hovedkontor i Tampa, Florida, opererer MIP stolt som Signode. Les mer

filtre

Materialhåndtering

MIP-9000P34SO4-1000P58SO4-1000P34SO3-1000P58SO3-1000P12SO3-1000P58SO2-1000P12SO2-1000S34SO2 -2500S38SO2-5000P12WB2A-1000MIP-8350

Pneumatikk

M370/M380-6

Lim Tetningsmidler og tape

M900 WIPERSM1020 WIPER

About MIP RC TOOLS

MIP Tools-katalogen inneholder forseglere, kuttere, strammere, kombinasjonsverktøy, plaststropper og stroppedispensere. MIP båndkuttere brukes til å kutte av overflødig stålbånd, og reduserer skader forårsaket av skarpe kanter. Merkets stropper i stål brukes til å stramme og pakke stålprodukter med bredder fra 3/8 til 3/4 tommer. Disse strammerne enten krever eller krever ikke forhåndsgjenging, på grunn av henholdsvis trykk- og snap-on-tetningsspesifikasjoner.

Ting å vurdere

Levering

Disse verktøyene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.

Store handelsnavn

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan stramme stålstropper?

Verktøy som stroppstrammere brukes til å stramme stålstropper. Brukeren bør la noen stropper stå foran på verktøyet. Deretter skal strekkspaken slippes. Til slutt, flytting av spenningsspaken frem og tilbake, spenner stroppen.

Hvordan kutte metallstropper?

Stroppeverktøy som duck-nebbsakser kan brukes til å kutte stålstropper. Reimer bør kuttes rett for å forhindre dannelse av skarpe spisse ender.

Hvilke typer tetninger støttes av MIP-stroppeforseglere?

Snap-on, push-on, push-on & open og snap-on & open tetninger støttes av MIP heavy-duty stål stropping sealers.

Hva er forskjellen mellom åpne og lukkede tetninger som brukes i stropping?

Åpne (Snap-On) forseglinger brukes hovedsakelig på polypropylenstropper og fungerer primært på flate overflater. Lukkede (Push-On) tetninger brukes hovedsakelig på stålstropper for uregelmessige eller avrundede gjenstander. Disse lukkede tetningene installeres før strekk påføres over stålstroppene for å holde dem på linje under oppstrammingen.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg følge når jeg bruker disse stroppeforseglerne?

  • Inspiser stroppeforseglingen nøye for skader eller slitasje før bruk.
  • Bruk verktøyet i et godt opplyst og kontrollert miljø.
  • Oppretthold en stabil og balansert holdning mens du bruker sealeren for å forhindre belastninger eller fall.
  • Håndter verktøyet med forsiktighet, unngå plutselig eller overdreven kraft.
  • Hold hender og kroppsdeler unna bevegelige deler for å unngå skader.
  • Sørg for at lasten som festes er stabil og riktig plassert.
  • Fest reimen godt i verktøyet og tre den gjennom tetningen som klikker på.
  • Vær forsiktig når du slipper stroppningsspenningen for å unngå uventede klikk.
  • Oppbevar forseglingen på et angitt og sikkert sted når den ikke er i bruk.
  • Forhindre uautorisert tilgang til verktøyet, spesielt av barn.