Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIP RC TOOLS MIP-1800 stroppestrammer, stativskyver, matehjul, 3/8-3/4 tommers størrelse, stål

På lager
Vare: CE8QDL Modell: MIP-1800
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
4 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping Strapping Strammer
FARGEGrå
For stroppebredde3/8 "til 3/4"
Handle Lengde3"
HåndteringsmaterialeStål
MaterialeStål
Maks. Stroppbredde3 / 4 "
Min. Stroppbredde3 / 8 "
Total høyde3"
Total lengde12 "
Samlet bredde7"
StilRack pusher

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

MIP-1800 stroppestrammer er et verktøy som brukes i frakt-, produksjons- og lagerindustrien for sikker bunting og stramming av laster med stålstropper for å sikre at stroppede laster forblir sikre under transport, minimerer risikoen for skade og forbedrer den generelle emballasjeeffektiviteten i ulike industrielle omgivelser.

Egenskaper:

  • MIP-1800 stroppestrammer har en kompakt og lett design som veier bare 4 lbs, noe som forbedrer portabiliteten og brukervennligheten.
  • Denne stroppestrammeren har en pistolgrepstativstrammer, som gir en brukervennlig og ergonomisk design for effektive stroppingapplikasjoner.
  • Den kommer med en 3-tommers håndtakslengde, som gir presis kontroll og manøvrerbarhet under oppspenningsprosessen.
  • Denne stroppestrammeren tilbyr kompatibilitet med en rekke stålstroppebredder, og rommer stropper fra 3/8 til 3/4 tommer.
  • Den er utstyrt med et stativskyververktøy som letter påføring av middels spenning på runde eller uregelmessige laster med stålstropper.
  • Denne stroppestrammeren er designet for standard applikasjoner, og skaper en balanse mellom styrke og allsidighet i stroppeoperasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør følges når du bruker MIP-1800 stroppestrammer?

A. Brukere bør følge standard sikkerhetstiltak, inkludert riktig håndtering og bruk av personlig verneutstyr under stroppeoperasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellFor stroppebreddeStilTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MIP RC VERKTØY MIP-1200 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 til 3/4 "Mathjul4"14 "4"9 668 NOK
MIP RC VERKTØY MIP-1300 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 til 3/4 "Mathjul3 1 / 2 "17 "4"5 215 NOK
MIP RC VERKTØY MIP-1400 Stroppstrammer, 3/4-1-1/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 til 1 1/4 "Mathjul4"9 1 / 4 "4"7 345 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1610 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 til 3/4 "Mathjul4"11 "4"8 540 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1860 Stroppstrammer, 5/8-1-1/4 tommers størrelse, stativskyver, matehjul, stål | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 til 1 1/4 "29 "8"-3"6 513 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1620 Stroppstrammer, Heavy Duty, Manuell, Push Type, Matehjul, 5/8-1-1/4 tommers størrelse, Stål | CE8QDK MIP-16205/8 "til 1 1/4"Mathjul4"15 "4"6 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1800 stroppestrammer, stativskyver, matehjul, 3/8-3/4 tommers størrelse, stål
4 295 NOK / enhet