Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIP RC TOOLS MIP-1860 Stroppstrammer, 5/8-1-1/4 tommers størrelse, stativskyver, matehjul, stål | AJ2JGW 6CB17

MIP RC TOOLS MIP-1860 stroppestrammer, 5/8-1-1/4 tommers størrelse, stativskyver, matehjul, stål

På lager
Vare: AJ2JGW Modell: MIP-1860Kryssreferanse: 6CB17
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
6 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping Strapping Strammer
For stropptykkelse0.58 å 0.79mm
For stroppebredde5/8 til 1 1/4 "
MaterialeStål
Maks. Stroppbredde1 1 / 4 "
Min. Stroppbredde5 / 8 "
Notch Typeenslig
Total høyde8"
Samlet bredde3"
Stil29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)13.21
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFor stroppebreddeStilTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MIP RC VERKTØY MIP-1200 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 til 3/4 "Mathjul4"14 "4"9 668 NOK
MIP RC VERKTØY MIP-1300 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 til 3/4 "Mathjul3 1 / 2 "17 "4"5 215 NOK
MIP RC VERKTØY MIP-1400 Stroppstrammer, 3/4-1-1/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 til 1 1/4 "Mathjul4"9 1 / 4 "4"7 345 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1610 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 til 3/4 "Mathjul4"11 "4"8 540 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1620 Stroppstrammer, Heavy Duty, Manuell, Push Type, Matehjul, 5/8-1-1/4 tommers størrelse, Stål | CE8QDK MIP-16205/8 "til 1 1/4"Mathjul4"15 "4"6 681 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1800 Stroppstrammer, stativskyver, matehjul, 3/8-3/4 tommers størrelse, stål | CE8QDL MIP-18003/8 "til 3/4"Rack pusher3"12 "7"4 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1860 stroppestrammer, 5/8-1-1/4 tommers størrelse, stativskyver, matehjul, stål
6 513 NOK / enhet