Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIP RC VERKTØY MIP-1400 Stroppstrammer, 3/4-1-1/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFM 5ZW72

MIP RC TOOLS MIP-1400 stroppestrammer, 3/4-1-1/4 tommers størrelse, matehjul, stål

På lager
Vare: AJ2JFM Modell: MIP-1400Kryssreferanse: 5ZW72
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
7 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping Strapping Strammer
For stropptykkelse0.25 å 0.31mm
For stroppebredde3/4 til 1 1/4 "
MaterialeStål
Maks. Stroppbredde1 1 / 4 "
Min. Stroppbredde3 / 4 "
Total høyde4"
Total lengde9 1 / 4 "
Samlet bredde4"
StilMathjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)13.21
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

MIP-1400 stroppestrammer er mye brukt i industrielle omgivelser for sikker bunting og festing av laster ved hjelp av polypropylen eller polyester stropper. Den er ideell for frakt, pakking og logistikkapplikasjoner for å sikre tett og pålitelig stropping, forhindre forskyvning eller skade under transport.

Egenskaper:

  • MIP-1400 stroppestrammer har stålkonstruksjon for holdbarhet og pålitelighet i tunge stroppeapplikasjoner.
  • Denne stroppestrammeren tilbyr kompatibilitet med et bredt spekter av stålstropper, og rommer båndbredder fra 3/4 til 1-1/4 tommer.
  • Den er utstyrt med et 12-tommers håndtak, som gir innflytelse og brukervennlighet under oppspenningsprosessen.
  • Denne stroppestrammeren har et plasthåndtak som dekker, forbedrer grepskomforten og reduserer trettheten til operatøren under langvarig bruk.
  • Den er utformet med en matehjulstrammerstil, som muliggjør effektiv stropping på flat last med minimal innsats.
  • Denne stroppestrammeren er i samsvar med ISO-9001-standardene, og sikrer høykvalitets produksjonsprosesser og produktytelse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør følges når du bruker denne MIP-1400 stroppestrammeren?

A. Brukere bør følge standard sikkerhetstiltak, inkludert riktig håndtering og bruk av personlig verneutstyr for å forhindre skader under stroppeoperasjoner.

Sp. Hva slags stropper kan disse strammerne støtte?

A. Ulike malte og voksede, malte stropper støttes av disse strammerne.

Produktvarianter

ProduktModellFor stroppebreddeStilTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MIP RC VERKTØY MIP-1200 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 til 3/4 "Mathjul4"14 "4"9 668 NOK
MIP RC VERKTØY MIP-1300 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 til 3/4 "Mathjul3 1 / 2 "17 "4"5 215 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1610 Stroppstrammer, 3/8-3/4 tommers størrelse, matehjul, stål | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 til 3/4 "Mathjul4"11 "4"8 540 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1860 Stroppstrammer, 5/8-1-1/4 tommers størrelse, stativskyver, matehjul, stål | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 til 1 1/4 "29 "8"-3"6 513 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1620 Stroppstrammer, Heavy Duty, Manuell, Push Type, Matehjul, 5/8-1-1/4 tommers størrelse, Stål | CE8QDK MIP-16205/8 "til 1 1/4"Mathjul4"15 "4"6 681 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1800 Stroppstrammer, stativskyver, matehjul, 3/8-3/4 tommers størrelse, stål | CE8QDL MIP-18003/8 "til 3/4"Rack pusher3"12 "7"4 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1400 stroppestrammer, 3/4-1-1/4 tommers størrelse, matehjul, stål
7 345 NOK / enhet