TB WOODS Dura-Flex QD busket nav


filtre
Hulltype: Rask kobling foring , Navmateriale: Lavkullstål , Materiale: Lavkullstål , Driftstemperatur: -40 til 200 grader F , Produkttype: Dura-Flex QD busket nav , Type: standard
StilModellStørrelseForing størrelseKoblingsstørrelseVektNav Dia.Nav utenfor Dia.Maks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
A
WE4H
WE4JAWE40.6 lbs.2.6 "2.6 "4 °1 / 16 "1 981 NOK
RFQ
A
WE5H
WE5SHWE50.9 kg-3.13 "4 °1 / 16 "2 291 NOK
RFQ
A
WE10H
WE10SDSWE101.2 lbs.-3.65 "4 °1 / 16 "2 630 NOK
RFQ
A
WE20H
WE20SKWE202.8 kg-4.48 "3 °0.09375 "4 178 NOK
RFQ
A
WE30H
WE30SFWE304.7 lbs.5.42 "5.42 "3 °0.09375 "5 836 NOK
RFQ
A
WE40H
WE40EWE408.7 kg-6.63 "3 °0.09375 "7 613 NOK
RFQ
A
WE50H
WE50EWE5014.5 kg8.13 "8.13 "3 °0.09375 "11 191 NOK
RFQ
A
WE60H
WE60FWE6023 kg-8.75 "2 °1 / 8 "13 723 NOK
RFQ
A
WE70H
WE70JAWE7032 kg9.25 "9.25 "2 °1 / 8 "22 212 NOK
RFQ
A
WE80H
WE80MWE8086 kg11.3 "11.3 "2 °1 / 8 "35 369 NOK
RFQ

Dura-Flex QD busket nav

TB Woods Dura-Flex QD-koblingsnav er designet med analyser av endelig element for sammenføyning av akselendene i momentoverføringsapplikasjoner. Disse Sure-Grip-buskekoblingene absorberer støt og gir plass til vinkel-, aksial-, vridnings- og parallelle feiljusteringer. Disse hurtigkoblingshullene muliggjør enkel fjerning og reduserer vedlikeholdsarbeidet. De krever ingen ekstra smøring for å kjøre jevnt. Velg mellom et bredt utvalg av Dura-Flex Sure-Grip-nav, tilgjengelig i W4 til W80-størrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?