TB WOODS WE80H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE80 Size, M Bushing | AL4JHZ

TB WOODS WE80H Dura-Flex QD busket nav, lavkarbonstål, WE80 størrelse, M bøssing

Vare: AL4JHZ Modell: WE80H
21 094 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
BoringstypeRask kobling foring
BushingM
Foring størrelseM
KoblingsstørrelseWE80
ElementtypeDekkkobling Bushed Hub
HP -vurdering @ 100 RPM63 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM727
HP -vurdering @ 1200 RPM727
HP -vurdering @ 1750 RPM1097
HP -vurdering @ 1800 RPM1097 hk
HP -vurdering @ 3450 RPM2195
HP -vurdering @ 3600 RPM2195 hk
HubAkselnav, QD Bushed
Nav Dia.11.3 "
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.11.3 "
NavtypeAkselnav, QD Bushed
Navbredde6 3 / 4 "
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 8 "
Maks. RPM2000 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex QD busket nav
Nominell dreiemoment39500 XNUMX lbs.-in.
StørrelseWE80
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
typenstandard
Vekt86 kg

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseForing størrelseKoblingsstørrelseVektNav Dia.Nav utenfor Dia.Maks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE4H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE4 Størrelse, JA Bushing, 550 lbs. Dreiemoment | AK3XBK WE4HWE4JAWE40.6 lbs.2.6 "2.6 "4 grader1 / 16 "1 260 NOK
RFQ
TB WOODS WE5H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE5 Størrelse, SH Bushing, 925 lbs. Dreiemoment | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 kg-3.13 "4 grader1 / 16 "1 457 NOK
RFQ
TB WOODS WE10H Dura-Flex QD bøsningsnav, lavkarbonstål, WE10 størrelse, SDS bøssing | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 lbs.-3.65 "4 grader1 / 16 "1 673 NOK
RFQ
TB WOODS WE20H Dura-Flex QD bøsningsnav, lavkarbonstål, WE20 størrelse, SK bøssing | AK3XBT WE20HWE20SKWE202.8 kg-4.48 "3 grader0.09375 "2 658 NOK
RFQ
TB WOODS WE30H Dura-Flex QD bøsningsnav, lavkarbonstål, WE30 størrelse, SF bøssing | AK3XBV WE30HWE30SFWE304.7 lbs.5.42 "5.42 "3 grader0.09375 "3 712 NOK
RFQ
TB WOODS WE40H Dura-Flex QD bøsningsnav, lavkarbonstål, WE40 størrelse, E bøssing | AK3XBX WE40HWE40EWE408.7 kg-6.63 "3 grader0.09375 "4 843 NOK
RFQ
TB WOODS WE50H Dura-Flex QD bøsningsnav, lavkarbonstål, WE50 størrelse, E bøssing | AK3XBZ WE50HWE50EWE5014.5 kg8.13 "8.13 "3 grader0.09375 "7 119 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE80H Dura-Flex QD busket nav, lavkarbonstål, WE80 størrelse, M bøssing
21 094 NOK / enhet