VESTIL TG-1200 Full Overlapp Header Mount Vinyl Strip Dører


filtre
Sprøhet Temp.: 0.35 grader C , Farge: Fjern , Dybde: 1 / 8 " , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Lysgjennomgang: 82.80% , Materiale: PVC vinyl , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Monteringsdesign: Header , Monteringstype: Header , Overlappingsstil: Full , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Stripebredde: 12 " , Strekkstyrke: 2635 psi
StilModellBreddeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetTykkelsePris (eks. mva)
A
TG-1200-FH-72-168
72 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 218 NOK
B
TG-1200-FH-72-72
72 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 236 NOK
RFQ
C
TG-1200-FH-72-192
72 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "9 219 NOK
D
TG-1200-FH-72-60
72 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "3 779 NOK
RFQ
E
TG-1200-FH-72-84
72 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 795 NOK
RFQ
F
TG-1200-FH-72-144
72 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 244 NOK
G
TG-1200-FH-72-120
72 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 255 NOK
H
TG-1200-FH-84-168
84 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "9 591 NOK
I
TG-1200-FH-84-144
84 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 447 NOK
J
TG-1200-FH-84-120
84 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 271 NOK
K
TG-1200-FH-84-72
84 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 981 NOK
RFQ
L
TG-1200-FH-84-84
84 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 568 NOK
RFQ
M
TG-1200-FH-84-60
84 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "4 365 NOK
RFQ
N
TG-1200-FH-84-192
84 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "10 765 NOK
O
TG-1200-FH-96-72
96 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 698 NOK
RFQ
P
TG-1200-FH-96-144
96 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "9 619 NOK
Q
TG-1200-FH-96-120
96 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 302 NOK
R
TG-1200-FH-96-60
96 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "5 024 NOK
RFQ
S
TG-1200-FH-96-192
96 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "12 297 NOK
T
TG-1200-FH-96-84
96 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 356 NOK
RFQ
U
TG-1200-FH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.12 "8 003 NOK
RFQ
V
TG-1200-FH-96-96
96 "2.07 "35.4 lbs.96 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.12 "7 300 NOK
RFQ
W
TG-1200-FH-96-168
96 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "10 966 NOK
X
TG-1200-FH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.12 "9 777 NOK
RFQ
Y
TG-1200-FH-120-60
120 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "6 298 NOK
Z
TG-1200-FH-120-144
120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "12 054 NOK
A1
TG-1200-FH-120-192
120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "15 346 NOK
B1
TG-1200-FH-120-72
120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 115 NOK
C1
TG-1200-FH-120-120
120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "10 866 NOK
D1
TG-1200-FH-120-84
120 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 944 NOK
E1
TG-1200-FH-120-168
120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "13 729 NOK
F1
TG-1200-FH-144-60
144 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "7 530 NOK
G1
TG-1200-FH-144-120
144 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "12 527 NOK
H1
TG-1200-FH-144-84
144 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "9 533 NOK
I1
TG-1200-FH-144-192
144 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "18 411 NOK
J1
TG-1200-FH-144-168
144 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "16 478 NOK
K1
TG-1200-FH-144-144
144 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "14 488 NOK
L1
TG-1200-FH-144-72
144 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 8 "8 517 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?