VESTIL TG-1200-F-H-96-108 PVC Vinyl Strip Door, 3/25 Inch Full Overlap, Header Mount, 96 x 108 Inch Size | CE4RAJ

VESTIL TG-1200-FH-96-108 PVC-vinylstrimmeldør, 3/25 tommer full overlapping, toppmontering, 96 x 108 tommer størrelse

Vare: CE4RAJ Modell: TG-1200-FH-96-108
8 003 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Dør
Sprøhet Temp.0.35 grader C
FARGEFjern
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde108 "
Belastning ved 100 % forlengelse32.2 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MonteringstypeHeader
Åpningshøyde108 "
Åpningsbredde96 "
Driftstemp. Område-10 grader. til 140 grader. F
Overlapp stilFull
Panel MaterialPVC vinyl
Spesifikke tyngdekraften1.22
stivhet1805 psi
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strip bredde12 "
Strekkfasthet2635 psi
Tykkelse0.12 "
Bredde96 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetTykkelsePris
VESTIL TG-1200-FH-120-120 PVC-vinylstrimmeldør, 3/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 120 tommer Størrelse | AG8AFN TG-1200-FH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "10 866 NOK
VESTIL TG-1200-FH-120-144 PVC-vinylstrimmeldør, 3/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 144 tommer Størrelse | AG8AFP TG-1200-FH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "12 054 NOK
VESTIL TG-1200-FH-120-168 PVC-vinylstrimmeldør, 3/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 168 tommer Størrelse | AG8AFQ TG-1200-FH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "13 729 NOK
VESTIL TG-1200-FH-120-192 PVC-vinylstrimmeldør, 3/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 192 tommer Størrelse | AG8AFR TG-1200-FH-120-192120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "15 346 NOK
VESTIL TG-1200-FH-120-60 PVC-vinylstrimmeldør, 3/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 60 tommer Størrelse | AG8AFT TG-1200-FH-120-60120 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "6 298 NOK
VESTIL TG-1200-FH-120-72 PVC-vinylstrimmeldør, 3/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 72 tommer Størrelse | AG8AFU TG-1200-FH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "7 115 NOK
VESTIL TG-1200-FH-120-84 PVC-vinylstrimmeldør, 3/25 tommer full overlapping, 120 tommer x 84 tommer Størrelse | AG8AFV TG-1200-FH-120-84120 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "7 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-1200-FH-96-108 PVC-vinylstrimmeldør, 3/25 tommer full overlapping, toppmontering, 96 x 108 tommer størrelse
8 003 NOK / enhet