BALDOR MOTOR Bremsemotorer 1 ph og 3 ph TEFC


filtre
Pliktvurdering: KONT , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellProduksjonampsBase TypeTotal lengdePower FactorSpeedSpenningNedbrytningsmomentPris (eks. mva)
A
VEBM3546T-5
1.000 hk1.2 AIngen montering16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FT45 568 NOK
B
EBM3707Y
5.000 hk14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VRigid22.84 "761,750 rpm230 V 460 V.-102 657 NOK
B
EBM3615TY
5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VRigid22.84 "781,750 rpm460 V 230 V.52.2 LB-FT63 958 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?