BALDOR MOTOR EBM3615TY Short-Series Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TY Ramme | AJ6QYN

BALDOR MOTOR EBM3615TY kortserie bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 5 hk, 3-fase, TEFC, 184TY-ramme

På lager
Vare: AJ6QYN Modell: EBM3615TY

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment52.2 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame184T
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning6.7 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3642M
Antall poler4
Produksjon5.000 hk
Total lengde22.84 "
Fase3
Power Factor78
Servicefaktor1.15
Speed1,750 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 31.5 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 49.1 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 77 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 93 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsBase TypeTotal lengdePower FactorSpeedSpenningNedbrytningsmomentPris
BALDOR MOTOR EBM3707Y Short-Series Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 215Y Ramme | AJ6QYT EBM3707Y5.000 hk14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VRigid22.84 "761,750 rpm230 V 460 V.-55 016 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEH VEBM3546T-51.000 hk1.2 AIngen montering16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FT24 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3615TY kortserie bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 5 hk, 3-fase, TEFC, 184TY-ramme
34 276 NOK / enhet