BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YEH Modell: VEBM3546T-5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
Omgivende (C)40 grader
amps1.2 A
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment13.3 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame143TC
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.2 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3520M
Antall poler4
Produksjon1.000 hk
Total lengde16.86 "
Fase3
Power Factor71
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning575 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)32.55
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3546T -5
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 3 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 8.11 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 9.77 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 36 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 42 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsBase TypeTotal lengdePower FactorSpeedSpenningNedbrytningsmomentPris
BALDOR MOTOR EBM3615TY Short-Series Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TY Ramme | AJ6QYN EBM3615TY5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VRigid22.84 "781,750 rpm460 V 230 V.52.2 LB-FT34 276 NOK
BALDOR MOTOR EBM3707Y Short-Series Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 215Y Ramme | AJ6QYT EBM3707Y5.000 hk14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VRigid22.84 "761,750 rpm230 V 460 V.-55 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3546T-5 Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme
24 421 NOK / enhet