Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 tommers NPT, 115V, messing tidsstyrt elektrisk automatisk dreneringsventil | CD2LQR

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 tommers NPT, 115V, Elektrisk automatisk dreneringsventil i messing

På lager
Vare: CD2LQR Modell: 53DN44

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsbestemt elektrisk avløpsventil
Justerbar avløpssyklus0.5 min. til 45 min.
Forsterker AC0.30
Body MaterialMessing
Avløpshastighet4.0 gpm
Avløpsstørrelse1 / 4 "
KabinettNEMA 4
Hz60
Maks. Press300 psi
Driftstemp. Område35 grader til 165 grader F
Generell dybde9"
Total høyde4 55 / 64 "
Samlet bredde4"
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Rensetid1 sek. til 30 sek.
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 tommers NPT, 115V, Elektrisk automatisk dreneringsventil i messing
1 888 NOK / enhet