QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hyllebeholder, 23-5 / 8 tommer


filtre
Høyde: 4" , Innvendig høyde: 4" , Innvendig lengde: 22.125 " , Lengde: 23-5 / 8 " , Vektgrense: 50 lb. , Antall skilleplasser lang: 0 , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 23.625 "
StilModellFARGEInnvendig breddeMaterialeUtenfor breddeBruk skillelinjeBreddePris (eks. mva)
A
QSB106BR
Svart5.5 "Polypropylen / polyetylen6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/1066-5 / 8 "141NOK
A
QSB105BR
Svart3"Polypropylen / polyetylen4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/1054-1 / 8 "107NOK
B
QSB114BR
Svart7.125 "Polypropylen / polyetylen8.375 "Mfr. Nr. DSB107 / 108/1148-3 / 8 "188NOK
C
QSB106CL
Fjern5.5 "polypropylen6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/1066-5 / 8 "175NOK
D
QSB105CL
Fjern3"polypropylen4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/1054-1 / 8 "136NOK
E
QSB114CL
Fjern7.125 "polypropylen8.375 "Mfr. Nr. DSB107 / 108/1148-3 / 8 "242NOK

Hyllebeholder, 23-5 / 8 tommer

Quantum Storage Systems hyllebøtter er laget av sprøytestøpt polypropylen og brukes til å erstatte utslitte og bølgepappbinger. De har en åpen trakt foran for enkel tilgang og økt synlighet av lagret innhold. Disse beholderne er ideelle for oppbevaring av deler og rekvisita, og kan stables på hverandre for å spare plass. De er tilgjengelige i svart, grå, elfenben og oransje. Raptor Supplies tilbyr også hyllebøtter i gule, røde og blå farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?