DAYTON Desk Movers


filtre
Caster materiale: Hard gummi , hjultype: Sving , Vektgrense: 600 lb. , Materiale: Stålrør, støpejern , Plattformdybde: 16 "
StilModellCaster Dia.Generell dybdeSamlet breddePlattformbreddePris (eks. mva)
A
30E983
2.5 "22.5 "32 "32 "5 330 NOK
A
30E984
2.5 "22.5 "40 "40 "4 106 NOK
A
30E985
2.5 "22.5 "46 "46 "5 119 NOK
A
30E987
3"22.5 "40 "40 "5 616 NOK
A
30E988
3"22.5 "46 "46 "5 462 NOK
A
30E986
3"22.5 "32 "32 "3 452 NOK
A
30E990
3.5 "22.75 "40 "40 "6 180 NOK
A
30E989
3.5 "22.75 "32 "32 "6 007 NOK
A
30E991
3.5 "22.75 "46 "46 "6 306 NOK
A
30E994
4"22.75 "46 "46 "6 621 NOK
A
30E995
4"22.75 "40 "40 "7 570 NOK
A
30E993
4"22.75 "40 "40 "6 287 NOK
A
30E992
4"22.75 "32 "32 "5 748 NOK

Desk Movers

Dayton skrivebordsflyttere brukes til å heve og flytte skrivebord som har arkivskap eller skuffer på begge sider og ben under. Disse løfte-og-rull-dukene gjør at pultene kan flyttes uten å måtte tømme skuffene eller fjerne gjenstander fra toppen. De har et styrehåndtak som kan tas av for lasting, lossing eller lagring. Håndtaket har en sikkerhetslås for å forhindre at det faller ned og skader gulv og vegger. Disse skrivebordsflytterne er utstyrt med fire svingbare, harde gummihjul som kan håndtere belastninger på opptil 600 lb. De er tilgjengelige i plattformbredder fra 32 til 46 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?