DAYTON 30E992 Desk Mover Kapasitet 600 Lb D16 x B32 x H11-1/4 | AC4LWC

DAYTON 30E992 Desk Mover Kapasitet 600 Lb D16 x B32 x H11-1/4

På lager
Vare: AC4LWC Modell: 30E992

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkriverflytter
Caster Dia.4"
Caster materialeHard gummi
Type hjulSving
Lastekapasitet600 lb.
Senket høyde6"
MaterialeStålrør, støpejern
Generell dybde22.75 "
Samlet bredde32 "
Plattformdybde16 "
Plattformbredde32 "
Hevet høyde11-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.6865
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Generell dybdeSamlet breddePlattformbreddePris
DAYTON 30E983 Skriverflytterkapasitet 600 Lb D16 x W32 x H9-3/4 | AC4LVT 30E9832.5 "22.5 "32 "32 "5 398 NOK
DAYTON 30E984 Kapasitet for skrivebordsflytter 600 Lb D16 x B40 x H9-3 / 4 | AC4LVU 30E9842.5 "22.5 "40 "40 "4 106 NOK
DAYTON 30E985 Kapasitet på skrivebordsflytter 600 lb D16 x B46 x H9-3 / 4 | AC4LVV 30E9852.5 "22.5 "46 "46 "5 454 NOK
DAYTON 30E986 Desk Mover Kapasitet 600 Lb D16 x B32 x H10-1/4 | AC4LVW 30E9863"22.5 "32 "32 "3 452 NOK
DAYTON 30E987 Bordkapasitetskapasitet 600 Lb D16 x B40 x H10-1 / 4 | AC4LVX 30E9873"22.5 "40 "40 "5 696 NOK
DAYTON 30E988 Bordkapasitetskapasitet 600 Lb D16 x B46 x H10-1 / 4 | AC4LVY 30E9883"22.5 "46 "46 "5 536 NOK
DAYTON 30E989 Kapasitet for skrivebordsflytter 600 Lb D16 x B32 x H10-3 / 4 | AC4LVZ 30E9893.5 "22.75 "32 "32 "6 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30E992 Desk Mover Kapasitet 600 Lb D16 x B32 x H11-1/4
5 826 NOK / enhet