APOLLO VALVES 17-serien kun trykk varmtvannsavlastningsventiler


filtre
Body Material: Støpt bronse , Platemateriale: silikon , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstype: MNPT , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: FNPT , Total høyde: 3.25 " , Trykkområde: 75 til 150 psi , Setemateriale: silikon , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F , Testspak: Ja
StilModellBtuHFabrikkinnstilt trykkPris (eks. mva)
A
1740203
791,000125 psi310NOK
A
1740204
934,000150 psi310NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?