Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 1740203 Sikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 Psi | AC8WAJ 3EEX8 / 17-402-03

APOLLO VALVES 1740203 sikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi

På lager
Vare: AC8WAJ Modell: 1740203Kryssref: 3EEX8 / 17-402-03
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialStøpt bronse
BtuH791,000
Skivematerialesilikon
Fabrikkinnstilt trykk125 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde3.25 "
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Setematerialesilikon
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuHFabrikkinnstilt trykkPris
APOLLO VENTILER 1740204 Sikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 Psi | AC8WAK 3EEX9 / 17-402-04 1740204934,000150 psi350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 1740203 sikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi
350NOK / enhet