ADVANTECH DuraTap 8 tommers testsikt


filtre
HP: 1/4
StilModellKrav krevesTimer RangePris (eks. mva)
A
DT168
110 VAC, 60 Hz1-6058 375 NOK
A
DT258
220 VAC, 50 Hz1-9941 877 NOK
A
DT268
220 VAC, 60 Hz1-9959 935 NOK

DuraTap 8 tommers testsikt

Advantech DuraTap siktrystere er designet for separasjon og størrelsesbestemmelse av partikler. Disse motoriserte enhetene er utstyrt med en kraftig 1/4 eller 1/3 hk elektrisk motor for å vibrere materialer i opptil 99 minutter. De kan monteres vertikalt på toppen av en bøtte, vask eller siktepanne. Smørefittingene sikrer lengre levetid for lagrene. Disse testsiktristerne kommer med en innebygd digital timer og har plass til 6 fullhøyde eller 13 halvhøyde sikter, panner og deksler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?