Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 38XR45 Auto avløpsventil 230V 1.0 gpm | AH8QFK

SPEEDAIRE 38XR45 Auto Drain Valve 230V 1.0 gpm

På lager
Vare: AH8QFK Modell: 38XR45
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
5 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk automatisk avløpsventil
Justerbar avløpssyklus0.5 sek. til 45 min.
Forsterker AC1.00
Body MaterialMessing
Avløpshastighet1.0 gpm
Avløpsstørrelse1 / 8 "
KabinettIP65
Hz50/60
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område35 grader til 95 grader F
Generell dybde5"
Total høyde5"
Samlet bredde5"
Rørstørrelse1 / 4 "PT
Rensetid0.5 sek. til 10 sek.
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandIE

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeForsterker ACBody MaterialTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseSpenningAvløpshastighetPris
SPEEDAIRE 12F742 Avløpsventil Direktevirkende 1/4 tommer Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Messing4.5 "3.5 "1 / 2 "PT230V0.75 gpm3 672 NOK
SPEEDAIRE 13X522 Elektrisk avløpsventil Direktevirkende 1/8 tommer Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Messing3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "PT100V-120V0.75 gpm1 602 NOK
SPEEDAIRE 13X523 Elektrisk avløpsventil Direktevirkende 1/8 tommer Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Messing3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "PT208-240V0.75 gpm1 602 NOK
SPEEDAIRE 13X524 Elektrisk avløpsventil Direktevirkende 1/4 tommer Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Messing3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "PT100V-120V2.55 gpm1 662 NOK
SPEEDAIRE 13X525 Elektrisk avløpsventil Direktevirkende 1/4 tommer Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Messing3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "PT208-240V2.55 gpm1 586 NOK
SPEEDAIRE 13X526 Elektrisk avløpsventil Direktevirkende 3 / 8in Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3Messing4"1 45 / 64 "3 / 8 "PT100V-120V4.33 gpm1 679 NOK
SPEEDAIRE 13X527 Elektrisk avløpsventil Direkte fungerende 3/8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Messing4"1 45 / 64 "3 / 8 "PT208-240V4.33 gpm1 707 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 38XR45 Auto Drain Valve 230V 1.0 gpm
5 293 NOK / enhet