SOLER & PALAU PV-150X Inline Centrifugal Duct Fan 8-1 / 2 inch Height | AF2HKT 6TWX0

SOLER & PALAU PV-150X Inline sentrifugalkanalvifte 8-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AF2HKT Modell: PV-150XKryssreferanse: 6TWX0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline Sentrifugal Duct Fan
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP390
CFM @ 0.100-inn. SP374
CFM @ 0.125-inn. SP367
CFM @ 0.200-inn. SP350
CFM @ 0.250-inn. SP340
CFM @ 0.375-inn. SP312
CFM @ 0.400-inn. SP304
CFM @ 0.450-inn. SP294
CFM @ 0.500-inn. SP285
CFM @ 0.600-inn. SP262
CFM @ 0.750-inn. SP233
CFM @ 0.800-inn. SP208
CFM @ 1.000-inn. SP193
CFM @ 1.200-inn. SP153
CFM @ 1.500-inn. SP110
Passer til Duct Dia.6"
Flensbredde1"
Høyde8.5 "
Bolig Dia.13-1 / 8 "
HusfinishSvart epoxy-belegg
Housing MaterialGalvanisert metall
Hz60
Innløp og utløpsdia.6"
Lengde13.125 "
Maks. Forsterker1.08
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt130
MotorhusHelt lukket
Motor turtall3075
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlJa
Spenning115
Bredde13.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.94
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)44.7
HS kode8414596060
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.HøydeLengdePris
SOLER & PALAU KIT-PV100X Inline Centrifugal Duct Fan 7-5 / 8 inch Height | AA4FKG 12K683 KIT-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "3 154 NOK
SOLER & PALAU KIT-PV100X-DV Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 inch Length | AA4FKJ 12K685 KIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "3 693 NOK
SOLER & PALAU KIT-PV200-DV Inline Centrifugal Duct Fan 13-1 / 8 inch Length | AA4FKL 12K687 KIT-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "5 102 NOK
SOLER & PALAU PV-100X Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 inch Width | AF2HKN 6TWU6 PV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "2 990 NOK
SOLER & PALAU PV-125X Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 inch Length | AF2HKQ 6TWU8 PV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "3 024 NOK
SOLER & PALAU PV-200X Inline sentrifugalkanalvifte 8-1/2 tommers høyde | AF2HKV 6TWX2 PV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "5 297 NOK
SOLER & PALAU PV-250X Inline sentrifugalkanalvifte 13-1/8 tommers lengde | AF2QAV 6XAR1 PV-250X45061860439029710 "8.5 "13.125 "6 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU PV-150X Inline sentrifugalkanalvifte 8-1/2 tommers høyde
3 724 NOK / enhet