Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MATCO-NORCA 29-1019LF Flersvings stoppvinkel 5/8 tommer x 3/8 tommer | AE4NJT 5LYE8

MATCO-NORCA 29-1019LF flersvings stoppvinkel 5/8 tomme x 3/8 tommer

På lager
Vare: AE4NJT Modell: 29-1019LFKryssreferanse: 5LYE8
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsstopp med flere svinger
Body MaterialMessing
KroppsstilVinkel
FinishForkrommet
HåndteringsmaterialeForzinket ABS
Innløpsstørrelse5 / 8 "
InnløpstypeKomprimering
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
StammaterialeMessing / Celcon
Temp. Område40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481801040
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInnløpsstørrelseInnløpstypePris
MATCO-NORCA 29-1003LF Flersvings stoppvinkel 1/2 tomme x 3/8 tomme | AE4NJU 5LYE9 29-1003LFVinkel1 / 2 "FNPT358NOK
MATCO-NORCA 29-1004LF Flersving Stopp rett 1/2 tomme x 3/8 tommer | AE4NJW 5LYF1 29-1004LFRett1 / 2 "FNPT119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MATCO-NORCA 29-1019LF flersvings stoppvinkel 5/8 tomme x 3/8 tommer
104NOK / enhet