Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORD-AMERIKA AR40235 Pump Valve Disabler 3000 Psi 3-1/4 In | AC8JEW 3ANW1

A.R. NORTH AMERICA AR40235 Pump Valve Disabler 3000 Psi 3-1/4 In

På lager
Vare: AC8JEW Modell: AR40235Kryssreferanse: 3ANW1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpeventil deaktiverer
Dimensjoner1-1 / 4 "B x 3-1 / 4" L
MaterialeMessing / rustfritt stål
Maks. Væsketemp.160 Grader F
Maks. Press3000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8413919080
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerMaks. PressPris
AR NORD-AMERIKA AR40161 Pump Valve Disabler 4000 Psi 3-1/4 In | AC8JEX 3ANW2 AR401611-1 / 4 "B x 3-1 / 4" L4000 psi1 516 NOK
AR NORD-AMERIKA AR40236 Pump Valve Disabler 4000 Psi 3-3/4 In | AC8JEY 3ANW3 AR402361-1 / 2 "B x 3-3 / 4" L4000 psi1 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR40235 Pump Valve Disabler 3000 Psi 3-1/4 In
1 737 NOK / enhet