Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORD-AMERIKA AR40161 Pump Valve Disabler 4000 Psi 3-1/4 In | AC8JEX 3ANW2

A.R. NORTH AMERICA AR40161 Pump Valve Disabler 4000 Psi 3-1/4 In

På lager
Vare: AC8JEX Modell: AR40161Kryssreferanse: 3ANW2
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
1 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpeventil deaktiverer
Dimensjoner1-1 / 4 "B x 3-1 / 4" L
MaterialeMessing / rustfritt stål
Maks. Væsketemp.160 Grader F
Maks. Press4000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8413919080
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerMaks. PressPris
AR NORD-AMERIKA AR40235 Pump Valve Disabler 3000 Psi 3-1/4 In | AC8JEW 3ANW1 AR402351-1 / 4 "B x 3-1 / 4" L3000 psi1 737 NOK
AR NORD-AMERIKA AR40236 Pump Valve Disabler 4000 Psi 3-3/4 In | AC8JEY 3ANW3 AR402361-1 / 2 "B x 3-3 / 4" L4000 psi1 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR40161 Pump Valve Disabler 4000 Psi 3-1/4 In
1 516 NOK / enhet