WESCO Tilbehør til håndvogner


filtre
Lengde: 24 " , Total lengde: 24 "
StilModellSakSamlet breddePris (eks. mva)
A
54201
Forlengelse av neseplate for håndbil10.5 "1 490 NOK
A
210099
Forlengelse av neseplate for håndbil10.5 "1 608 NOK
B
210079
Push-off-sett-865NOK
C
270412
Trappeklatrer22.5 "1 062 NOK

Tilbehør til håndvogner

Wesco tilbehør til håndvogner, inkludert forlengelser av neseplater, trappebestigere og avstøpningssett, er kompatible med serie 100 håndbiler for å øke bruken, samt erstatte de defekte eller ødelagte delene. De sammenleggbare neseplateforlengere for håndbiler er installert på lastebiler for å øke bredden og / eller dybden på neseplatene, og håndtere laster opp til 200 lb. Push-off-settene kan installeres uten å bore, og de lar lasten bli fjernet fra lastebilen ved hjelp av en fotpedal. De industrielle trappeklipperne er designet for å bære tunge og uhåndterlige gjenstander og har et innebygd kontinuerlig belte som gjør at lastebilen kan flyttes opp og ned trappene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?