Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2620AR-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZRT 4CV24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620AR-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: AD6ZRT Modell: HBL2620ARKryssreferanse: 4CV24
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
1 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinklet innhyllet beholder
amps30
FARGEGrå, hvit
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde3.14 "
HP2
IP Rating20
Lengde4.77 "
MaterialeEffektmodifisert PBT
Maks. HP2
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL6-30R
NEMA-vurderingL6-30R
Antall gjenger1-gjeng
Antall poler2
Antall ledninger3-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenInnhyllet
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke7500 W
Bredde2.85 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2310AR Vinklet mottaker, One Gang, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGK 4CT60 HBL2310ARL5-20R20GråL5-20R23-ledningEnkel fase125 VAC672NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2320AR Vinklet mottaker, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGU 4CT68 HBL2320ARL6-20R20GråL6-20R23-ledningEnkel fase250 VAC594NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2420AR Vinklet mottaker, One Gang, 20A, 3-Fas, Delta, 250VAC, 3-polet | AD6ZHK 4CT92 HBL2420ARL15-20R20GråL15-20R34-ledningTre fase250 VAC972NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2430AR Vinklet mottaker, One Gang, 20A, 3-Fas, Delta, 480VAC, 3-polet | AD6ZQW 4CV01 HBL2430ARL16-20R20GråL16-20R34-ledningTre fase480 VAC938NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2510AR Vinklet mottaker, 20A, 3-Fas, Wye 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AD6ZRE 4CV09 HBL2510ARL21-20R20GråL21-20R45-ledning3-fase WYE120/208 VAC Y1 129 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2610AR Vinklet mottaker, One Gang, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZRL 4CV17 HBL2610ARL5-30R30GråL5-30R23-ledningEnkel fase125 VAC1 102 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2710AR Vinklet mottaker, One Gang, 30A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZTA 4CV32 HBL2710ARL14-30R30GråL14-30R34-ledningEnkel fase125 / 250 VAC1 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620AR-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording
1 080 NOK / enhet