SNAP-TITE Brystvorte, Stål, 3 / 4-14


filtre
Body Material: Stål , Kroppsstørrelse: 3 / 4 " , Bli ferdig: sink , Låsemekanisme: Ball , Trådstørrelse: 3/4 "-14
StilModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris (eks. mva)
A
VHN12-12F
FNPT25 gpm2 19 / 64 "3500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet503NOK
A
VHN12-12FV
FNPT25 gpm-3500 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet636NOK
B
PHN12-12M
MNPT27 gpm1 9 / 64 "9000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet230NOK
C
VHN12-12M
MNPT25 gpm2.75 "3500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet605NOK
C
VHN12-12MV
MNPT25 gpm-3500 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet654NOK
D
71-3N12-12FV
NPFT40 gpm-7500 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet1 425 NOK
E
PHN12-12F
NPTF27 gpm1 59 / 64 "9000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet218NOK
F
VEAN12-12F
NPTF25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet896NOK
G
VEAN12-12M
NPTF25 gpm2.75 "2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet986NOK
D
71-3N12-12F
NPTF40 gpm2 31 / 32 "7500 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet1 120 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?