ALTRONIX Lineære strømforsyninger


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Utgangsstrøm: 2.5A , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Lineær strømforsyning / lader
StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerSpenningsutgangPris (eks. mva)
A
LPS3C12X
4.5015.512.00Lineær strømforsyning- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC3 008 NOK
B
LPS3C24X
4.5015.512.00Lineær strømforsyning- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC3 101 NOK
C
LPS3WP24
6.00128.00Lineær strømforsyning- 24 VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC4 260 NOK
D
LPS3WP12
6.00128.00Lineær strømforsyning- 12 VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC4 195 NOK

Lineære strømforsyninger

Altronix lineære strømforsyninger / ladere er ideelle for tilgangskontroll og sikkerhetsapplikasjoner. De konverterer en 115VAC, 50 / 60Hz inngang til en 12VDC, 2.5A, filtrert og elektronisk regulert utgang. Disse strømforsyningene/laderne forenkler automatisk omkobling til stand-by-batteriet i tilfelle AC-feil, og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C. Den innebygde laderen lagrer gel- eller forseglede blybatterier og sikrer termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Varianter er tilgjengelige i skaphøyder på 12 og 15.5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?