ALTRONIX LPS3C24X Lineær strømforsyning- 24vdc @ 2.5a | AD9LBX 4TGC3

ALTRONIX LPS3C24X Lineær strømforsyning- 24vdc @ 2.5a

På lager
Vare: AD9LBX Modell: LPS3C24XKryssreferanse: 4TGC3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær strømforsyning- 24 VDC @ 2.5A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm2.5A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenLineær strømforsyning / lader
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.066
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8504409530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerSpenningsutgangPris
ALTRONIX LPS3C12X Lineær strømforsyning- 12vdc @ 2.5a | AD9LBW 4TGC2 LPS3C12X4.5015.512.00Lineær strømforsyning- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC3 008 NOK
ALTRONIX LPS3WP12 lineær strømforsyning- 12vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBY 4TGC4 LPS3WP126.00128.00Lineær strømforsyning- 12 VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC4 195 NOK
ALTRONIX LPS3WP24 Lineær strømforsyning- 24vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBZ 4TGC5 LPS3WP246.00128.00Lineær strømforsyning- 24 VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC4 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX LPS3C24X Lineær strømforsyning- 24vdc @ 2.5a
3 101 NOK / enhet