Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VEAN12-12M koblingsnippel 3 / 4-14 3/4 tommers kroppsstål | AF6WKZ 20LH63

SNAP-TITE VEAN12-12M koblingsnippel 3/4-14 3/4 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WKZ Modell: VEAN12-12MKryssref: 20LH63
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
903NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
Finishsink
Strømningshastighet25 gpm
Lengde2.75 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse3/4 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE PHN12-12F koblingsnippel 3 / 4-14 3/4 tommers kroppsstål | AF6WCK 20LF81 PHN12-12FNPTF27 gpm1 59 / 64 "9000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet215NOK
SNAP-TITE PHN12-12M koblingsnippel 3 / 4-14 3/4 tommers kroppsstål | AF6WCL 20LF82 PHN12-12MMNPT27 gpm1 9 / 64 "9000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet208NOK
SNAP-TITE VEAN12-12F Koblingsnippel 3/4-14 3/4 tommers karosseristål | AF6WKY 20LH62 VEAN12-12FNPTF25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet799NOK
SNAP-TITE VHN12-12F koblingsnippel 3 / 4-14 3/4 tommers kroppsstål | AF6WMY 20LJ09 VHN12-12FFNPT25 gpm2 19 / 64 "3500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet490NOK
SNAP-TITE VHN12-12FV Koblingsnippel 3 / 4-14 Kroppsstål | AF6WMZ 20LJ10 VHN12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet611NOK
SNAP-TITE VHN12-12M Koblingsnippel 3/4-14 3/4 tommers karosseristål | AF6WNA 20LJ11 VHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "3500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet549NOK
SNAP-TITE VHN12-12MV Koblingsnippel 3/4-14 Karosseristål | AF6WNB 20LJ12 VHN12-12MVMNPT25 gpm-3500 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VEAN12-12M koblingsnippel 3/4-14 3/4 tommers kroppsstål
903NOK / enhet