Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M67150.030.0015 Gjengerulleskrue, 15 mm lengde, kasse herdet stål, M3 X 0.50 mm gjengestørrelse, 500PK

På lager
Vare: CG8JRZ Modell: M67150.030.0015Kryssreferanse: 54FV35
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
805NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådrulleskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse1.00mm
FinishSink belagt
Hode Dia.5.3 mm
Hodehøyde2.0 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt hevet ost
Lengde15 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målingMetric
TrådstørrelseM3 x 0.5
typenTrådrullende Pozidriv(R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5508
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For trådkutting

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M67150.030.0015 Gjengerulleskrue, 15 mm lengde, kasse herdet stål, M3 X 0.50 mm gjengestørrelse, 500PK
805NOK /pakke