RAMFAN UB20-12V vifte med begrenset plass, 12V VDC spenning, CSA & UL-sertifisert | AA6TZZ 14Y207

RAMFAN UB20-12V lukket romvifte, 12V VDC spenning, CSA & UL-sertifisert

På lager
Vare: AA6TZZ Modell: UB20-12VKryssref: 14Y207

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 654 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps11.5
Vifte- / viftehastighet3200 rpm
FARGEGul
Kanal Dia.8"
Høyde14 "
HP1 / 4 hk
Lengde13 "
MaterialeUV-bestandig Polyethelyne
Maksimal strømning i fri luft862 cfm
typenAksial
Spenning12 VDC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.42
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • RamFan UB20 lukkede romvifte er en korrosjons- og støvbestandig vifte med UV-bestandig, dobbeltvegget polyetylenhus, ideell for ventilasjon i trange rom, redningstilfluktsrom og industrier.
    • Den gjør det mulig å seriekoble to eller flere aksiale blåsere, noe som øker luftstrømmen med 50 %.
    • Den er kompatibel med Quick-Couple-beholder og festet kanal, som reserverer den til sug og gir lagring samtidig som den beskytter kanalen mot rifter og rifter.
    • Denne viften brukes med polypropylenblad, tøft nylonmotorfeste og gjennomboltet motor for å motstå ekstrem misbruk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan lades RamFan UB20 12V vifte?

A. Den er utstyrt med en innebygd lader som lader viften helt på 12 timer.

Sp. Hvilket tilbehør er tilgjengelig med RamFan UB20 bærbar vifte?

A. Den inkluderer batteriklemmer og en 15 fot kabel. In-line connect-varmere brukes til å varme opp trange rom og selges separat.

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsFARGESpenningBreddeKanal Dia.HøydeHPPris
RAMFAN EFi150 Viftekanal med begrenset plass 16 tommer 1-1/2 Hk | AA6UAB 14Y209 EFi150Aksial-Gul115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 HK31 661 NOK
RAMFAN EF7025 Vifte Aksial Eksplosjonssikker 8 Tommer 1/3 Hk | AF4KVF 8ZF96 EF7025Aksial eksplosjonssikkerhet2Svart115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hk48 615 NOK
RAMFAN EF7015 Vifte Aksial Eksplosjonssikker 8 Tommer 1/3 Hk | AF4MKE 9CH44 EF7015Aksial eksplosjonssikkerhet2Svart115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hk41 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAMFAN UB20-12V lukket romvifte, 12V VDC spenning, CSA & UL-sertifisert
11 654 NOK / enhet