RAMFAN EF7025 Vifte Aksial Eksplosjonssikker 8 Tommer 1/3 Hk | AF4KVF 8ZF96

RAMFAN EF7025 Vifte med begrenset rom aksial eksplosjonssikker 8 tommer 1/3 hk

På lager
Vare: AF4KVF Modell: EF7025Kryssreferanse: 8ZF96

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps2
Vifte- / viftehastighet3450 rpm
FARGESvart
Kanal Dia.8"
Høyde14 "
HP1 / 3 hk
Lengde44 "
MaterialeUV-bestandig antistatisk polyethelyne hus
Maksimal strømning i fri luft980 cfm
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115 VAC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5004
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)143.51
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar eksplosjonssikker vifte designet for å passe i kompakte rom for å sirkulere luft og fjerne farlige røyk
    • Gir en stille drift (74 dB) og fungerer ved et temperaturområde på -30 - 40 grader C
    • Helt lukket luft-over flammesikker motor som sikrer beskyttelse mot luftbårne forurensninger og støv
    • Utstyrt med en termisk isolert avbryter for å forhindre brannulykker og en hurtig par beholder for lagring og beskyttelse av kanalen mot tårer og rifter
    • Overholder CE0539 / EX-PROOF CERT standarder

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsFARGESpenningBreddeKanal Dia.HøydeHPPris
RAMFAN UB20-12V vifte med begrenset plass, 12V VDC spenning, CSA & UL-sertifisert | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VAksial11.5Gul12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hk11 654 NOK
RAMFAN EFi150 Viftekanal med begrenset plass 16 tommer 1-1/2 Hk | AA6UAB 14Y209 EFi150Aksial-Gul115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 HK31 661 NOK
RAMFAN EF7015 Vifte Aksial Eksplosjonssikker 8 Tommer 1/3 Hk | AF4MKE 9CH44 EF7015Aksial eksplosjonssikkerhet2Svart115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hk41 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAMFAN EF7025 Vifte med begrenset rom aksial eksplosjonssikker 8 tommer 1/3 hk
48 615 NOK / enhet