RON-VIK Linjesiler


Ron-Vik in-line siler er ideelle for siling og filtrering av flytende rusk fra rørledninger i høytrykksvaskere, landbrukssprøyter, gulvskrubbere og forfiltre for å beskytte ventiler, pumper og annet sensitivt utstyr mot skade. Disse enhetene har nylonkonstruksjon for å motstå kjemikalier...s, fuktighet og høye temperaturer.Les meg

filtre
Farge: Hvit , Husmateriale: nylon , Maks. Press: 100 @ 125F , mikron: 304 , Skjerm: Rustfritt stål
StilModellMaks. Væsketemp.TilkoblingstypeDiameterRørstørrelseHavnSkjermmaterialeStrømningshastighetPakningsmaterialePris (eks. mva)
A
5732190
125 Grader FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 rustfritt stål5 gpmEPDM601NOK
B
5586390
125 FMNPT2"3/8 MNPT3/8 MNPTRustfritt stål1.5 gpmEPDM302NOK
B
5586990
125 FMNPT2"1/2 MNPT1/2 MNPTRustfritt stål2 gpmViton302NOK
C
5589190
125 FFNPT4"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 rustfritt stål14.5 gpmEPDM1 186 NOK
D
7221890
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM338NOK
D
7221590
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 rustfritt stål1.5 gpmEPDM338NOK
C
5731590
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 rustfritt stål5 gpmEPDM595NOK
E
7221390
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPT304 rustfritt stål0.5 gpmEPDM338NOK
F
7221690
125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM269NOK
C
7082190
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 rustfritt stål7 gpmEPDM595NOK
G
7222190
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 rustfritt stål15 GPMEPDM1 238 NOK
C
5587990
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 rustfritt stål8 gpmEPDM1 087 NOK
H
7222090
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 rustfritt stål15 GPMEPDM1 238 NOK
I
5588590
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 rustfritt stål8 gpmEPDM1 081 NOK
G
5739790
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM332NOK
G
5583290
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRustfritt stål0.5 gpmEPDM458NOK
B
5585790
125 FMNPT2"1/4 MNPT1/4 MNPTRustfritt stål0.5 gpmEPDM302NOK
G
7221990
125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 rustfritt stål14.5 gpmEPDM1 186 NOK
G
7221790
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 rustfritt stål2 gpmEPDM347NOK
F
7221490
125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 rustfritt stål1.5 gpmEPDM269NOK
J
7221290
125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 rustfritt stål0.5 gpmEPDM269NOK
K
5733390
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 rustfritt stål7 gpmEPDM601NOK

Egenskaper

  • Ron-Vik in-line siler er en sammenstilling av komponenter som topp, bolle, pakning og netting.
  • Den øverste delen av disse enhetene inneholder to MNPT / FNPT koblinger for å feste til 1/4 til 1-1/2 tomme rør og fungere som innløp og utløp.
  • Skåldelen til disse enhetene inneholder filteret for å fjerne rusk fra vannet som kommer inn gjennom toppseksjonen.
  • Topp-skålkoblingen har en støttegjenger for å forhindre kryssgjenging under installasjon.
  • De har en EPDM- eller Viton-pakning i henhold til nødvendig temperatur og kjemisk kompatibilitet for en væsketett forsegling. Disse pakningene er fargekodet for enkel identifikasjon.
  • Skåldelen inneholder et trådnett i rustfritt stål som fungerer som et filter.
  • Disse Ron-Vik inline silene bør monteres med nødvendig støtte for å håndtere stress og vibrasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er noen sikkerhetspunkter å følge når du bruker disse Ron-Vik inline silene?

Disse Ron-Vik inline silene bør ikke brukes i applikasjoner som opplever trykktopper eller vannhammere. Den kjemiske kompatibiliteten til komponentene bør kontrolleres før bruk eller rengjøring av disse enhetene.

Hva er de maksimale trykk- og temperaturvurderingene til disse Ron-Vik inline silene?

Ron-Vik inline siler tåler et maksimalt trykk på 100 psi ved en maksimal temperatur på 125 grader F og et maksimalt trykk på 150 psi ved 70 grader F.

Hvordan rengjøre trådnettet i disse Ron-Vik inline silene?

De vedlagte trådnettelementene kan rengjøres direkte eller erstattes ved å fjerne bollen fra toppen uten å fjerne hele enheten fra linjen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?